Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81150-16-204210 81150-16-204210 Not-Halt-Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81150-16-204210 81150-16-204210 Not-Halt-Taster
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064747
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     81150-16-204210
EAN/GTIN:
     4059495713007
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
· Robustes Design · Hohe Schutzart · Stellungsanzeige durch farbliche Markierung · Selbstüberwacht · Komplett mit Kontaktgeber Werkstoff: Kunststoff Kontaktanschlüsse AgNi. Ausführung: Druckknopf rot. Gehäuse schwarz/gelb. Hinweis: Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit. Zertifikate / Erfüllte Normen: CE, TÜV Süd, CCC. EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850. Temperaturbereich: Lagertemperatur: -50 °C bis +85 °C. Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C. Vorteile: Der Sicherheitskontakt (Ausführung mit Schließer) überwacht ständig die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Not-Halt-Taste und Kontaktelement. Wenn durch eine nachlässige Montage oder eine mechanische Beschädigung die Not-Halt-Taste von dem Kontaktelement getrennt wird, unterbricht der Sicherheitskontakt sofort und die Maschine wird stillgesetzt. Technische Daten: Einbaulage: beliebig. Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen. Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast. Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K. Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V. Thermischer Dauerstrom: 10A. Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1: AC15: 250 V / 3 A. DC13: 24 V / 2 A
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Aufbauversion
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Not-Halt-Taster
Einbau-Ø:
22,3
Anschlussart:
M12 4-polig, A-kodiert
Anzahl Öffner:
2
Anziehdrehmoment Montagemutter Nm:
2,5
Beleuchtbar:
nein
Blockierschutzkragen:
ja
Durchgangswiderstand m Ohm:
<100
Entriegelung:
Rechts/Linksdrehung
Kontaktspannung min. V:
24
Kontaktstrom min. mA:
5
Prellzeit ms:
<10
Schaltstellungsanzeige:
ja
Schutzart:
IP65/IP67
Schutzklasse:
II Schutzisolierung
Selbstüberwacht:
nein
Überlistsicher:
ja
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, notaus pilztaster 10a, not-aus taster, 81150-16-204210, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,15*
€ 119,1785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,4431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,1472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,9033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.