Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27877-01-07502424 27877-01-07502424 Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27877-01-07502424 27877-01-07502424 Scharnier
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063197
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27877-01-07502424
EAN/GTIN:
     4059495432601
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Edelstahl 1.4301 · Ausführung: matt poliert · Für innenliegende Türen Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: matt poliert. Hinweis: Anschraubscharnier für innenliegende Tür. Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Scharnier
Ausführung 1:
anschraubbar
Form:
B
A:
100
A1:
24,0
A2:
24,0
A3:
50,0
A4:
50,0
A5:
40,0
A6:
40,0
B:
114
B1:
120
B2:
88
B3:
13
B4:
28,5
B5:
28,5
D1:
7,3
D2:
8
H:
14
H1:
4,3
H2:
3
Tragkraft N:
8.000
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: maschinenbauscharnier edelstahl, maschinenbau scharnier, 27877-01-07502424, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.