Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27791-05-108020X190 27791-05-108020X190 Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27791-05-108020X190 27791-05-108020X190 Stellfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062255
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27791-05-108020X190
EAN/GTIN:
     4059495698250
Suchbegriffe:
27791-05-108020X190
Originalteile
· Speziell für den Hygienebereich · Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie · Hohe Oberflächengüte · 3-A zertifiziert · Neigungswinkel 15° Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301. Gummiauflage (NBR) 85 Shore ±5, FDA geprüft. Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft. Ausführung: Fußteller hochglanzpoliert. Gewindespindel blank. Gummiauflage schwarz. Gummi-Dichtung blau. Hinweis: Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard. Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum. Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert. Anwendung: Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet. Zubehör: Gewindeabdeckung 27791-10. Zeichnungshinweis: 1) Verstellbereich
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Hygienebereich
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellfuß
Form:
A
D:
80
D1:
M20
D2:
30
H:
25
H1:
243
H2:
53
H3:
139
L:
104
L1:
85
L2:
70
L3:
190
SW:
17
SW1:
26
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
20
Gewicht:
1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,8862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,2583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.