| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM060052 Herst.-Nr.: 26091-05005080 EAN/GTIN: 4059495412948 |
| |
|
| | |
| · Zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall · Beständig gegen Öle und Fette · Hohe Belastbarkeit · Lange Lebensdauer · Wartungsfrei Werkstoff: Polyurethan Ausführung: Härte mittel, 80±5 Shore A. Farbe gelb. Hinweis: Elastomerfedern zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, eine lange Lebensdauer und große Wirtschaftlichkeit durch völlige Wartungsfreiheit aus. Außerdem bieten sie einen besonderen Schutz von Mensch und Maschine, da kein Bruch der Feder durch Überlastung auftritt. Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer Dauerhaft guten Performance. Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | 80 Shore A | Material Grundkörper: | Polyurethan | Benennung: | Elastomer-Feder | D: | 50 | D1: | 17,0 | LO: | 50,0 | Gewicht: | 0,105 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 26091-05005080, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,05* | € 10,76* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,92* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|