Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26091-05003280 26091-05003280 Elastomer-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26091-05003280 26091-05003280 Elastomer-Feder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060050
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26091-05003280
EAN/GTIN:
     4059495412924
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
· Zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall · Beständig gegen Öle und Fette · Hohe Belastbarkeit · Lange Lebensdauer · Wartungsfrei Werkstoff: Polyurethan Ausführung: Härte mittel, 80±5 Shore A. Farbe gelb. Hinweis: Elastomerfedern zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, eine lange Lebensdauer und große Wirtschaftlichkeit durch völlige Wartungsfreiheit aus. Außerdem bieten sie einen besonderen Schutz von Mensch und Maschine, da kein Bruch der Feder durch Überlastung auftritt. Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer Dauerhaft guten Performance. Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
80 Shore A
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Elastomer-Feder
D:
50
D1:
17,0
LO:
32,0
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: 26091-05003280, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.