|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM059315 Herst.-Nr.: 24007-160411 EAN/GTIN: 4059495448343 |
| |
|
|  |  |
 | · Entsprechen den Abmessungen und Anforderungen der DIN 103 · Für Verstellbewegungen im Handbetrieb · Als Befestigungsmutter einsetzbar Werkstoff: Stahl C35Pb. Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103. Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten. Toleranzklasse 7H. Weitere Informationen:  |  | Ausführung 1: | Rechtsgewinde | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Trapezgewindemutter | DxP: | Tr 16x4 | L: | 24 | SW: | 27 | Gewicht: | 0,085 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 24007-160411, Norelem, Originalteile |
|  |  |
| |