Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22700-23 22700-23 Schneckengetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22700-23 22700-23 Schneckengetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055921
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22700-23
EAN/GTIN:
     4059495417257
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)
· Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung · Einfache Schraubbefestigung · 7 Übersetzungen von 13:1 bis 65:1 · Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt · Drehrichtung an der Welle beliebig Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Schnecke Stahl, Schneckenrad Sondermessing. Ausführung: Gehäuse eloxiert. Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS. Hinweis: Universell einsetzbares und wartungfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 20 mm und 7 verschiedenen Übersetzungen. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. Der Schneckenradsatz ist linkssteigend. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. - leichtgängige Kraftübertragung - einfache Schraubbefestigung - geräuscharm Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Beachten: FR zulässige Radialkraft bei FA=0 FA zulässige Axialkraft bei FR=0 Technische Daten: Verdrehspiel: ±1° Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.) Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schneckengetriebe
Übersetzungsverhältnis:
23:1
Selbsthemmung:
mit Selbsthemmung
Drehzahlbereich n 1/min:
100 / 500 / 1000
max. Antriebs- drehmoment M Nm:
0,9 / 0,7 / 0,5
max. Abtriebsdrehmoment M Nm:
10 / 8 / 6
Wellenbelastung FR N:
250
Wellenbelastung FA N:
250
Wirkungsgrad %:
50
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: 22700-23, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,52*
€ 252,8988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,14*
€ 252,4466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,57*
€ 230,3483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,1484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,78*
€ 202,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.