Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-0120200059 22400-0120200059 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-0120200059 22400-0120200059 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054350
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-0120200059
EAN/GTIN:
     4059495234199
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Zähnezahl:
59
D:
122
D1:
118
D2 max.:
20
D3:
70
B:
20
L:
35
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 22400-0120200059, Norelem, Originalteile, Zahnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,2703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.