Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07820-112338 07820-112338 Rastelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07820-112338 07820-112338 Rastelement
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043107
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07820-112338
EAN/GTIN:
     4059495511108
Suchbegriffe:
Rastscheibe
rastscheiben stahl
· Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch Kombination der Rastelemente · Definierte Position durch formschlüssige Verbindung · Kompakte Bauform · kleine Verstellwinkel (9° bzw. 7,5°) Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition. Werkstoff: Rastelement Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Feder Edelstahl 1.4310. Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2. Ausführung: Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank. Feder blank. Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A2-70, blank. Bestellhinweis: Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten. Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden. Funktionen: Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden. Zubehör: Zylinderschrauben DIN 912/DIN EN ISO 4762 Zylinderschraube DIN 6912 Zeichnungshinweis: 1) ausgerastet 2) eingerastet
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innenverzahnung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rastelement
Form:
A
B2:
12
B3:
12
D1:
M4
D2:
3H8
D3= Zylinderschraube DIN 7984:
M3
D4:
23
H:
13,5
Zähnezahl:
38
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 07820-112338, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.