Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07695-10150 07695-10150 Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07695-10150 07695-10150 Ringschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042338
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07695-10150
EAN/GTIN:
     4059495176086
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik · 100% elektromagnetische Rissprüfung · 4-fache Sicherheit · Kraftrichtung einstellbar, seitlicher Anschlag bis 90° möglich · Einsatztemperatur: -20 °C bis +100 °C Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. kunststoffbeschichtet. Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Hinweis: Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen. u 4-fache Sicherheit u seitlicher Anschlag bis 90° möglich u Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringschraube
Ausführung 2:
ohne Sechskantschlüssel
D:
M10
D1:
25
D2:
44
D3:
25
H:
47
L:
15
S:
8
S1:
11,0
SW:
6
Tragfähigkeit kg:
400
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 c15e m10, din 580 c15e, din 580, 07695-10150, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.