Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07690-220 07690-220 Ringmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07690-220 07690-220 Ringmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042333
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07690-220
EAN/GTIN:
     4059495494340
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank Stahl galvanisch verzinkt. Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
fest
Benennung:
Ringmutter
Material Grundkörper:
Edelstahl
Stahlschlüssel:
1,4401
D1:
M20
D2:
40
D3:
72
D4:
40
E:
16,0
H:
71
K:
16
M:
19
F1 max. kN:
12,0
F2 max. kN:
8,30
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: 07690-220, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.