Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07690-210 07690-210 Ringmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07690-210 07690-210 Ringmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042330
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07690-210
EAN/GTIN:
     4059495494319
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank Stahl galvanisch verzinkt. Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
fest
Benennung:
Ringmutter
Material Grundkörper:
Edelstahl
Stahlschlüssel:
1,4401
D1:
M10
D2:
25
D3:
45
D4:
25
E:
10,0
H:
45
K:
10
M:
12
F1 max. kN:
2,3
F2 max. kN:
1,70
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 07690-210, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.