Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07360-120 07360-120 Tellerfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07360-140-500.jpg
img_07360-140-500.jpg
img_Z07360-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040962
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07360-120
EAN/GTIN:
     4059495169262
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
· Für Federpakete geeignet · Hohe Federkraft bei kurzem Federweg Werkstoff: Federstahl. Ausführung: phosphatiert und geölt. Hinweis: Werden Tellerfedern als Federpaket zusammengestellt, so kann die Federkraft der einzelnen Tellerfeder mit der Anzahl der Tellerfedern multipliziert werden. D.h. hohe Federkraft bei kurzem Federweg. Werden Tellerfedern als Federsäule zusammengestellt, so ist die Federkraft der einzelnen Tellerfeder gleich der Federkraft der gesamten Federsäule. D.h. geringe Federkraft bei langem Federweg. F = 0,25 A H
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Tellerfeder
D1:
12,2
D2:
25,0
E:
1,5
H:
2**
H1:
0**
F N:
1.040,0
Gewicht:
0,0041 KG
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder, 07360-120, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 0,78*
€ 1,25*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.