|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM040645 Herst.-Nr.: 07310-122022 EAN/GTIN: 4059495168616 |
| |
|
|  |  |
 | · Gegen das Losdrehen von Schraubenverbindungen · Sicherungswirkung auch bei Vibration und dynamischer Belastung · Hohe Korrosionsbeständigkeit · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt, Härte = 465 HV 1. Edelstahl, Härte = 520 HV 0,05. Hinweis: Die Keilsicherungsscheiben gewährleisten die Sicherheit gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubenverbindungen. Eine Verbindung ist auch bei niedriger Schraubenvorspannung gesichert. Besteht bei dynamisch belasteten Schraubverbindungen die Neigung der Schraube (Mutter) zum selbstständigen lösen, nimmt die Schraube (Mutter) ihre formschlüssige Scheibe mit, die mit ihren Schrägflächen unmittelbar gegen die Schrägflächen der Gegenscheibe aufläuft. D.h. je mehr eine Schraubenverbindung äversuchto sich zu lösen, desto sicherer blockt die Keilwirkung der Scheiben diesen Versuch ab. Die Lieferung erfolgt paarweise verklebt. Weitere Informationen:  |  | Ausführung 1: | Schraubensicherung | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Scheibe | für Schrauben: | M12 | für Schrauben Zoll: | 1/2 | D1: | 13,0 | D2: | 19,5 | H: | 2,2 | Gewicht: | 0,0023 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dichtungskleber, 07310-122022, Norelem, Originalteile, Unterlegscheibe |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 3,38* | € 4,50* |  |  |  | Lager 955 | |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 2,65* | € 4,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|