Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06360-710X80 06360-710X80 Griffstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06360-710X80 06360-710X80 Griffstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018595
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06360-710X80
EAN/GTIN:
     4059495457956
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange m8
griffstange
norelem griffstange
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau · Universell · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Griffstange
Form:
B
D:
10
D1:
M8
D2:
26
L:
80
L1:
13
L2:
70
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 06360-710X80, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.