Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06253-5008 06253-5008 Fünfsterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06253_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_06253_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_Z06253-nn--de_IG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM015931
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06253-5008
EAN/GTIN:
     4059495076874
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
fünfsterngriff m8
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Benennung:
Fünfsterngriff
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
K
Material Komponente:
Stahl
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
D:
M8
D1:
50
D2:
22,2
D3:
28,2
H:
34,8
H1:
17,8
H2:
11,5
T:
14
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff, fünfsterngriff d=50, 06253-5008, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
431
1
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,38*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.