| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM015772 Herst.-Nr.: 06246-2086 EAN/GTIN: 4059495075778 |
| |
|
| | |
| · Verschiedene Farbvarianten · Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | drehbar | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Griffkugel | Material Komponente: | Stahl | Farbe Deckel: | verkehrsrot RAL 3020 | D: | M8 | D1: | 32 | D2: | 15,5 | D3: | 19 | D4: | 10 | H: | 33 | H1: | 3,5 | H2: | 2,6 | L: | 12 | L2: | 20 | L3: | 6 | L4: | 6 | SW: | 8 | Gewicht: | 0,041 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,32* | € 8,90* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,60* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|