Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04211-03-151000 04211-03-151000 Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04211-03-151000 04211-03-151000 Rollenkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008902
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04211-03-151000
EAN/GTIN:
     4059495627557
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
· Vorgespannt · Geringe Kettendehnung · Länge der Kette ist anpassbar Werkstoff: Stahl. Hinweis: Rollenketten für Kettenspanner-Sets können bei den Kettenspanner-Sets (04211) zum Spannen von runden, unförmigen und großen bis sehr großen Werkstücken verwendet werden. Die Rollenketten können gekürzt und beliebig mit anderen Rollenketten zusammengefügt werden. Lieferumfang: 1x Rollenkette. Zubehör: Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets, 04211-06.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rollenkette
B:
20
B1:
13
G:
15
L:
1.015
L1:
1.000
P:
15,875
Spannkraft max. kN:
15
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 04211-03-151000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,1415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.