Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-20-30-Y12A DGST-20-30-Y12A (8085183) Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081985
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085183
EAN/GTIN:
     4052568450717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
DGST-20-30-Y12A DGST-20-30-Y12A (8085183) Mini-Schlitten
Weitere Informationen:
Hub:
30 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
Y12: externe hydraulische Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau:
DoppelkolbenJochKolbenstangeSchlitten
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 8 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,5 M/S
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,02 mm
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
1,900 J
Dämpfungslänge:
8,0 MM
Max. Kraft Fy:
1.110 N
Max. Kraft Fz:
1.110 N
Max. Moment Mx:
11,0 NM
Max. Moment My:
12,0 NM
Max. Moment Mz:
12,0 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
317 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
377 N
Bewegte Masse:
512,0 G
Produktgewicht:
1.108,0 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Führung:
POMTPE-Ehochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne:
27,0 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten:
26,5 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, führungszylinder dfm-20-30, DGST-20-30-Y12A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,28*
€ 413,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,80*
€ 432,84*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 411,19*
€ 465,65*
Frei Haus
ab € 554,36*
€ 625,62*
Frei Haus
ab € 683,64*
€ 738,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,65*
€ 554,1235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,69*
€ 541,0811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,25*
€ 511,9975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,45*
€ 502,7155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,19*
€ 489,3161
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.