| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO081577 Herst.-Nr.: 8077964 EAN/GTIN: 4052568446536 |
| | |
|
| | |
| SAMH-L2-A SAMH-L2-A (8077964) Befestigungswinkel Weitere Informationen: | | Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Produktgewicht: | 15 G | 0,018 KG | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Baugröße: | 23x20x11,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,55* | € 15,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,36* | € 15,33* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 11,98* | € 15,84* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,30* | € 16,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,02* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|