| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO078677 Herst.-Nr.: 4149944 EAN/GTIN: 4052568418007 |
| | |
|
| | |
| DFM-6-5-P-A-GF DFM-6-5-P-A-GF (4149944) Führungszylinder Weitere Informationen: | | Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte: | 10 MM | Hub: | 5 MM | Kolben-Durchmesser: | 6 mm | Betriebsart Antriebseinheit: | Joch | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Gleitführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Betriebsdruck: | 2 bis 8 BAR | Max. Geschwindigkeit: | 1,3 M/S | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,012 J | Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub: | 0,011 NM | Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan: | 1,10 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 13 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 17 N | Bewegte Masse: | 8,0 G | Produktgewicht: | 28,0 G | Pneumatischer Anschluss: | M3 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Alu-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Verdrehspiel: | 0,1 DEG | Werkstoff Dynamische Dichtungen: | HNBR | Werkstoff Endplatte: | Alu-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Führungsstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Gewicht: | 0,029 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFM-6-5-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,01* | € 88,42* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,86* | € 88,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,74* | € 105,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,16* | € 181,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|