Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-H-G14-F NPFC-H-G14-F (8069241) Schott-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072928
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069241
EAN/GTIN:
     4052568297794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
NPFC-H-G14-F NPFC-H-G14-F (8069241) Schott-Verschraubung
Weitere Informationen:
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Gebindegröße:
10
Betriebsdruck:
-0,95 bis 50 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 150 GC
Produktgewicht:
55,10 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo einschraubverschraubung g1/4, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, NPFC-H-G14-F, Doppelnippel, Festo-Originalteile, Muffen, Originalteile, Reduziermuffen, Reduziernippel, T-Verschraubungen, Verlängerungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1449
10
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,23*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,16*
€ 5,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.