Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0S-8 PAN-V0S-8 (133182) Schlauchschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAN-V0S-8 PAN-V0S-8 (133182) Schlauchschneider
PAN-V0S-8 PAN-V0S-8 (133182) Schlauchschneider
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO069732
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     133182
EAN/GTIN:
     4052568259266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
schlauchschneider festo
schlauchschneider
PAN-V0S-8 PAN-V0S-8 (133182) Schlauchschneider
Weitere Informationen:
Innen-Durchmesser:
8 MM
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Produktgewicht:
21 G
Farbe:
grau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: PAN-V0S-8, Festo-Originalteile, Originalteile, Rohrschneider, SchlauchSchneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
17
€ 8,90*
ab € 8,80*
€ 12,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,45*
€ 14,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,43*
€ 14,97*
€ 8,95*
ab € 12,36*
€ 17,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.