Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG (8038492) Druckaufbau-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO060554
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8038492
EAN/GTIN:
     4052568285753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG (8038492) Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Baugröße:
6
Rastermaß:
62 MM
Sicherheitsfunktion:
EntlüftenVermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften)
Safety Integrity Level (SIL):
Entlüften / SIL 3Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüfte
Performance Level (PL):
Entlüften / Kategorie 3, Performance Level dVermeidung von u
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Monat
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Überschneidungsfreiheit:
nein
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerluftversorgung:
intern
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Positionserkennungsprinzip:
Magnetkolben-Prinzip
Entspricht Norm:
DIN EN ISO 13849-1DIN EN ISO 13849-2
Handhilfsbetätigung:
keine
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabilDruckaufbau-Funktion
Betriebsdruck:
3,5 bis 10 BAR
Druckanzeige:
mit Manometer
C-Wert:
19,3 L/SBAR
b-Wert:
0.21
Normalnenndurchfluss:
4.300 L/MIN
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar:
9.000 L/MIN
Max. Schaltfrequenz:
1 HZ
Schaltzeit aus:
40 MS
Schaltzeit ein:
130 MS
Einschaltdauer:
100 %
Signalzustandsanzeige:
LEDSchaltausgänge
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Zulässige Spannungsschwankungen:
+10 % / -15 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Schutzart:
IP65mit Steckdose
Mediumstemperatur:
-10 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-10 bis 50 GC
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Zulassung:
RCM Mark
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Maschinen-Richtlinie
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
1.900 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Elektrischer Anschluss:
2-poligAnschlussbild Form C nach EN 175301-803nach EN 175301
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Schalldruckpegel:
75 DBA
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Elektrischer Anschluss Näherungsschalter:
3-adrig2x Kabel
Gewicht:
2,9 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,05*
€ 424,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,20*
€ 444,68*
Frei Haus
ab € 399,03*
€ 463,17*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 419,57*
€ 472,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,95*
€ 562,8105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,32*
€ 562,0608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,77*
€ 547,1263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,23*
€ 529,8237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,57*
€ 499,2883
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.