Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4 VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4 (3022830) Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058607
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3022830
EAN/GTIN:
     4052568255596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil edelstahl
quetschventil
quetschventil g3"
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4 VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4 (3022830) Quetschventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
G1/2
Nennweite DN:
15
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Strömungsrichtung:
reversibel
Mediumsdruck:
0 bis 4 BAR
Betriebsdruck:
1 bis 6,5 BAR
Nenndruck Armatur:
10
Differenzdruck:
2,5 BAR
Berstdruck:
16 BAR
Überlastdruck:
7,8 BAR
Rückstellart:
Rückprallelastizität
Steuerart:
fremdgesteuert
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
G1/8
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Max. Viskosität:
4.000 MM2/S
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Lagertemperatur:
6 bis 8 GC
Durchfluss Kv:
5,0 M3/H
Schaltzeit ein:
250 MS
Schaltzeit aus:
250 MS
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4435
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Absperrelement:
NBR
Produktgewicht:
431,0 G
Werkstoff Schale:
PA6
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4, Festo-Originalteile, Originalteile, Quetschventile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 237,26*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 215,79*
€ 254,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,95*
€ 255,72*
Frei Haus
ab € 245,86*
€ 293,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,51*
€ 302,8669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,89*
€ 297,3691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,29*
€ 288,3251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,67*
€ 279,2573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,79*
€ 256,7901
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-N
ab € 21,85*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-E
ab € 21,83*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-S1
ab € 34,87*
Zubehör
Festo
VAVC-Q-M22C-15-E
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.