Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMTE-M-H-M5 AMTE-M-H-M5 (1206621) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040780
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1206621
EAN/GTIN:
     4052568061647
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
AMTE-M-H-M5 AMTE-M-H-M5 (1206621) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
20
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Durchfluss gegen Atmosphäre:
91 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel:
71 DBA
Umgebungstemperatur:
-40 bis 80 GC
Produktgewicht:
1,1 G
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Dämpfereinsatz:
Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, AMTE-M-H-M5, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
890
20
€ 8,90*
ab € 0,95*
€ 1,34*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,34*
5 Tage
20
20
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,51*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.