| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO039334 Herst.-Nr.: 8002800 EAN/GTIN: 4052568256340 |
| | |
|
| | |
| FRC-1/4-DB-7-MINI-KA FRC-1/4-DB-7-MINI-KA (8002800) Wartungsgeräte-Kombination Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Breite: | 108 MM | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Baureihe: | DB | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Einbaulage: | senkrecht ± 5° | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler-Verteilermodul-Öler | Max. Kondensatmenge: | 13 ML | Filterfeinheit: | 40 MIKROM | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung, ohne Vordruckkompensation | Druckanzeige: | mit Manometer | Betriebsdruck: | 1,5 bis 10 BAR | Druckregelbereich: | 0,5 bis 7 BAR | Max. Druckhysterese: | 0,5 BAR | Max. Normaldurchfluss: | 2.500 L/MIN | Normalnenndurchfluss: | 700 L/MIN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Freigegebene Öle: | MOBIL DTE 24, SHELL Tellus Oil DO 32, ARAL Vitam GF 32, ESSO Nuto H 32, Bestellbezeichnung: 152 811 OFSW-32, ISO-Klasse VG 32 nach ISO 3448, Viskositätsbereich 32 mm²/s bei 40°C, Festo Spezialöl in 1-Liter Gebinde | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -5 bis 50 GC | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Öl-Viskosität: | ISO VG 32 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 285 G | 0,32 KG | Befestigungsart: | Leitungseinbau, mit Durchgangsbohrung, mit Haltewinkel, wahlweise: | Anschluss Manometer: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Drehknopf: | POM | Werkstoff Filter: | PE | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Werkstoff Schale: | PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,93* | € 101,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,71* | € 115,68* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,83* | € 129,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|