Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRRD-25-180-FH-Y9A DRRD-25-180-FH-Y9A (1360248) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038541
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1360248
EAN/GTIN:
     4052568230937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DRRD-25-180-FH-Y9A DRRD-25-180-FH-Y9A (1360248) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße:
25
Dämpfungswinkel:
79 DEG
Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig:
+10 /-190 deg
Schwenkwinkel:
180 DEG
Dämpfung:
Y9: interne hydraulische Dämpfung normal
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
5,15 NM
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
0,1500 KG/M2
Produktgewicht:
1.358 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Innengewindewahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Antriebswelle:
Vergütungsstahl
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert
Gewicht:
1,5 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 570,55*
€ 656,40*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,58*
€ 739,32*
Frei Haus
ab € 765,58*
€ 885,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,40*
€ 781,116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,64*
€ 765,9316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,75*
€ 717,2725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,03*
€ 700,9457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,55*
€ 678,9545
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-RS-D
ab € 11,73*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-D
ab € 10,10*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,50*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,06*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,61*
Zubehör
Festo
QSM-M5-6
ab € 21,40*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.