| |
Befestigungsart: | auf Anschlussplatte, festgeschraubt |
Produktgewicht: | 3.800 G | 4,2 KG |
Anzeige: | Siebensegmentanzeige |
Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Maschinen-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL |
Lagertemperatur: | -25 bis 70 GC |
Umgebungstemperatur: | 0 bis 40 GC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 90 % |
Schutzart: | IP10, IP20 |
Verschmutzungsgrad: | 2 |
Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Phasen Nennbetriebsspannung: | 3-phasig |
Nennbetriebsspannung AC: | 400 V |
Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % |
Netzfrequenz: | 50 bis 60 HZ |
Nennstrom: | 5,5 A |
Netzfilter: | integriert |
Max. Zwischenkreisspannung DC: | 560 V |
Bremswiderstand: | 68 OHM |
Impulsleistung Bremswiderstand: | 8,5 KVA |
Nennspannung Logikversorgung DC: | 24 V |
Zulässiger Bereich Logikspannung: | ± 20 % |
Stromaufnahme Logikversorgung ohne Feststellbremse: | 1,00 A |
Ausgangsspannungsbereich AC: | 3x 0 - 360 V |
Nennausgangsstrom: | 5,0 A |
Nennstrom pro Phase, effektiv: | 5,0 A |
Spitzenstrom pro Phase, effektiv: | 15 A |
Max. Spitzenstromdauer: | 5 S |
Nennleistung Controller: | 3.000 VA |
Spitzenleistung: | 6.000 VA |
Ausgangsfrequenz: | 0 bis 1000 HZ |
Parametrierschnittstelle: | USB, Ethernet, Parametrierung und Inbetriebnahme |
Feldbuskopplung: | CANopen, Modbus/TCP |
Kommunikationsprofil: | DS301/DSP402 |
Prozesskopplung: | E/A Kopplung, für 256 Verfahrsätze |
Max. Feldbusübertragungsrate: | 1 MBIT/S |
Busanschluss: | Sub-D, 9-polig, Stecker |
Encoder Schnittstelle Ausgang, Eigenschaften: | Auflösung 16384 ppr |
Encoder Schnittstelle Ausgang, Funktion: | Istwertrückführung über Encodersignale bei Drehzahlregelbetrieb, Sollwertvorgabe für nachgeschalteten Slave-Antrieb |
Encoder Schnittstelle Eingang, Eigenschaften: | EnDat, HIPERFACE, RS422, SINCOS, 3 phasige Encodersignale |
Encoder Schnittstelle Eingang, Funktion: | Im Synchronbetrieb als Drehzahlvorgabe des Slave-Antriebs, Encodersignal Drehzahlsollwert |
Anzahl digitale Logikeingänge: | 10 |
Eigenschaften Logikeingang: | frei konfigurierbar, galvanisch getrennt |
Arbeitsbereich Logikeingang: | 8 bis 30 V |
Anzahl digitale Logikausgänge 24 V DC: | 5 |
Eigenschaften digitale Logikausgänge: | galvanisch getrennt, teilweise frei konfigurierbar |
Max Strom digitale Logikausgänge: | 100 MA |
Anzahl analoge Sollwerteingänge: | 2 |
Eigenschaften Sollwerteingänge: | Differenzeingänge, konfigurierbar für Drehzahl, konfigurierbar für Strom |
Arbeitsbereich Sollwerteingang: | ± 10 V |
Impedanz Sollwerteingang: | 20 KOHM |
Anzahl analoge Monitorausgänge: | 2 |
Arbeitsbereich Monitorausgänge: | ± 10 V |
Auflösung Monitorausgänge: | 9 BIT |
Eigenschaften Monitorausgänge: | kurzschlussfest |
Zertifikat ausstellende Stelle: | 01/205/5162.02/19, TÜV Rheinland |
Sicherheitsfunktion: | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1) |
Safety Integrity Level (SIL): | Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / SIL 3 / SILCL 3 |
Performance Level (PL): | Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / Kategorie 4, Performance Level e |
Diagnosedeckungsgrad: | 97 PRZ |
SFF Safe Failure Fraction: | 99,17 PRZ |
Hardware-Fehlertoleranz: | 1 |
Proof-Test-Intervall: | 20 A |