Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5 VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5 (560411) Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036579
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560411
EAN/GTIN:
     4052568207205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlußleitung 5m
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5 VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5 (560411) Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
1.120 G
Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker
Kabellänge:
5,0 M
Min. Kabel-Biegeradius:
63,0 MM
Kabeldurchmesser:
12,5 MM
Kabelaufbau:
25x0,34
Schutzart:
IP67nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 80 GC
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PU)
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, festo anschlussleitung, VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 121,05*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,62*
€ 121,18*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 121,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,2042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,83*
€ 141,4077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,5081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,7878
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.