| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO035078 Herst.-Nr.: 570737 EAN/GTIN: 4052568217273 |
| | |
|
| | |
| MS9-SV-G-C-V24-S-VS MS9-SV-G-C-V24-S-VS (570737) Druckaufbau- und Entlüftungsventil Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Baugröße: | 9 | Rastermaß: | 90 MM | Sicherheitsfunktion: | Entlüften | Performance Level (PL): | Entlüften / bis Kategorie 1, Performance Level c | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Betätigungsart: | elektrisch | Dichtprinzip: | weich | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Handhilfsbetätigung: | keine | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | vorgesteuert | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabilDruckaufbau-Funktion | Betriebsdruck: | 3,5 bis 16 BAR | Normalnenndurchfluss: | 8300 bis 16550 L/MIN | Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar: | 19730 bis 21720 L/MIN | Einschaltdauer: | 100 % | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 8,4 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Schalldruckpegel: | 93 DBA | Schutzart: | IP65 | Mediumstemperatur: | 0 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Lagertemperatur: | 0 bis 60 GC | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u | Befestigungsart: | Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise: | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 3.200 G | Anschluss Manometer: | G1/4G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G11 NPT | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803Steckerviereckige Bau | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Kolbenschieber: | Messing | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Deckel unten: | PA | Gewicht: | 4,3 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, MS9-SV-G-C-V24-S-VS, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,51* | € 402,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,92* | € 421,71* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 402,60* | € 448,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 426,78* | € 489,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 446,53* | € 497,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|