Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASC-G1-55-250-F EASC-G1-55-250-F (570837) Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034607
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570837
EAN/GTIN:
     4052568217426
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
abdeckung für scherenlager
EASC-G1-55-250-F EASC-G1-55-250-F (570837) Abdeckung
Weitere Informationen:
Baugröße:
55
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckprofil:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: EASC-G1-55-250-F, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 154,40*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 154,57*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,27*
€ 159,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,60*
€ 187,544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,50*
€ 181,475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,76*
€ 177,0244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,6413
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.