Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-50-100-PPVA-N3 DSBC-50-100-PPVA-N3 (1366952) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033165
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1366952
EAN/GTIN:
     4052568016470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSBC-50-100-PPVA-N3 DSBC-50-100-PPVA-N3 (1366952) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
100 MM
Kolben-Durchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeProfilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,4 bis 12 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
1,0 J
Dämpfungslänge:
22 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
990 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
1.178 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
365 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
56 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.190 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
25 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, DSBC-50-100-PPVA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,17*
€ 83,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,51*
€ 87,43*
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 92,40*
Lager 955
54
€ 5,90*
ab € 75,60*
€ 93,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 81,73*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,6942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,0536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,1976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,964
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-50
ab € 11,23*
Zubehör
Festo
SGS-M16X1,5
ab € 20,54*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-8-RS-D
ab € 11,53*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-50-A
ab € 36,37*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,29*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8
ab € 0,86*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.