Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-32-320-PPVA-N3 DSBC-32-320-PPVA-N3 (1376431) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033077
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1376431
EAN/GTIN:
     4052568016630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSBC-32-320-PPVA-N3 DSBC-32-320-PPVA-N3 (1376431) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
320 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeProfilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 12 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,4 J
Dämpfungslänge:
17 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
415 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
483 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
110 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
27 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
465 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
9 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSBC-32-320-PPVA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,61*
€ 72,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,98*
€ 75,00*
€ 8,95*
ab € 61,66*
€ 79,44*
Lager 955
78
€ 5,90*
ab € 63,96*
€ 80,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 69,09*
€ 85,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,2833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,6768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,3448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-32
ab € 8,44*
Zubehör
Festo
SGS-M10X1,25
ab € 10,34*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 10,48*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-32-A
ab € 27,52*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,90*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,38*
Zubehör
Festo
QSL-G1/8-6
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.