Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE18-H3-SET CPE18-H3-SET (550579) Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028696
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550579
EAN/GTIN:
     4052568052096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Halterbausatz Wartungsgeräte
Haltewinkel Pneumatikgeräte
CPE18-H3-SET CPE18-H3-SET (550579) Halter
Weitere Informationen:
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment:
2,00 NM
Produktgewicht:
61,0 G
Befestigungsart:
einschraubbar
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Halter:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, befestigungswinkel wartungsgeräte pneumatik, CPE18-H3-SET, Adapter, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Fußbefestigungen, Originalteile, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,96*
€ 11,15*
Lager 955
23
€ 8,90*
ab € 9,42*
€ 12,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.