| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO028220 Herst.-Nr.: 546258 EAN/GTIN: 4052568092269 |
| | |
|
| | |
| VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 (546258) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 15 MM | Normalnenndurchfluss: | 18 L/MIN | Betriebsdruck: | 0 bis 10 BAR | Rückstellart: | mechanische Feder | Schutzart: | IP65 | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 15218 | Handhilfsbetätigung: | tastend | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | negative Überdeckung | Schaltzeit aus: | 6 MS | Schaltzeit ein: | 6 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Spulenkennwerte: | 24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 | Zulässige Spannungsschwankungen: | -15 % / +10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -10 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 50 GC | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803nach DIN EN 175301-80 | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Gewicht: | 0,049 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventile 24v, VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,61* | € 29,76* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 22,77* | € 29,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,55* | € 32,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,61* | € 39,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|