| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO025938 Herst.-Nr.: 552146 EAN/GTIN: 4052568193829 |
| | |
|
| | |
| SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 (552146) Luftspaltsensor Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Markc UL us - Recognized (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL | KC-Zeichen: | KC-EMV | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Erfassungsgröße: | Abstand | Messprinzip: | pneumatisch | Erfassungsbereich: | 20 bis 200 MIKROM | Speisedruck: | 0,8 bis 1,6 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC | Wiederholgenauigkeit in ± µm: | 2,5 MIKROM | Schaltausgang: | 2xPNP | Schaltfunktion: | Fenster-KomparatorSchwellwert mit variabler Hysterese | Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Betriebsspannungsbereich DC: | 15 bis 30 V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungmit Hutschienewahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | QS-6 | Produktgewicht: | 60 G | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärktAluminium eloxiert | Anzeigeart: | Leucht-LCD mehrfarbig | Einstellmöglichkeiten: | Teach-Inüber Display und Tasten | Manipulationssicherung: | elektronische Verriegelung | Schutzart: | IP65 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,53* | € 267,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,55* | € 279,34* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 244,72* | € 284,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|