Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 (542218) Proportional-Druckregelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025511
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542218
EAN/GTIN:
     4052568179960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Druckluftregler
VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 (542218) Proportional-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Nennweite Belüftung:
6 MM
Nennweite Entlüftung:
4,5 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungsleitungsbruch bleib
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Anzeigeart:
LED
Druckregelbereich:
0,06 bis 6 BAR
Eingangsdruck 1:
0 bis 8 BAR
Max. Druckhysterese:
0,03 BAR
Normalnenndurchfluss:
900 L/MIN
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Max. Stromaufnahme:
300 MA
Einschaltdauer:
100 %
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
7 W
Restwelligkeit:
10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)RCM Mark
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
10 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
400 G
Linearitätsfehler FS:
1 PRZ
Temperaturkoeffizient:
0,04 PRZ/K
Wiederholgenauigkeit FS:
0,5 PRZ
Elektrischer Anschluss:
über Anschlussplatte
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Gewicht:
0,48 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,95*
€ 509,92*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,64*
€ 510,49*
Lager 955
51
€ 5,90*
ab € 467,59*
€ 534,12*
Frei Haus
ab € 547,73*
€ 637,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,12*
€ 635,6028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,24*
€ 629,7956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,97*
€ 592,5843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,90*
€ 573,461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,59*
€ 556,4321
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.