Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSB6-1/2:C3J2-WP MSB6-1/2:C3J2-WP (542274) Wartungsgeräte-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024175
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542274
EAN/GTIN:
     4052568180294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
MSB6-1/2:C3J2-WP MSB6-1/2:C3J2-WP (542274) Wartungsgeräte-Kombination
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Baureihe:
MS
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierungmit Zubehör schließbar
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
EinschaltventilFilterregler mit Manometer
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Rückstromverhaltenmit Sekundärentl
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
5.100 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur:
5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.100 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PE
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, MSB6-1/2:C3J2-WP, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 137,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,15*
€ 143,25*
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 125,80*
€ 152,35*
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 166,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,2965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,5238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,1934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,14*
€ 166,7666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,702
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.