Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASI-8DI-M8-3POL ASI-8DI-M8-3POL (542124) AS-i-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023815
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542124
EAN/GTIN:
     4052568179892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
ASI-8DI-M8-3POL ASI-8DI-M8-3POL (542124) AS-i-Modul
Weitere Informationen:
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
ATEX-Kategorie Gas:
II 3G
ATEX-Kategorie Staub:
II 3D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tc IIIC T115°C X Dc IP67
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +50°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, ASI-8DI-M8-3POL, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,83*
€ 285,79*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 250,29*
€ 304,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,48*
€ 362,3312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,86*
€ 352,0734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,56*
€ 329,1064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,77*
€ 323,4063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,29*
€ 297,8451
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.