Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABE-S6-1LF-C-M1-C36M VABE-S6-1LF-C-M1-C36M (543412) Multipolknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023546
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543412
EAN/GTIN:
     4052568181826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
VABE-S6-1LF-C-M1-C36M VABE-S6-1LF-C-M1-C36M (543412) Multipolknoten
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
545 G
Basierend auf Norm:
EN 61984
Einbaulage:
beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze:
16 bei bistabilen Ventilen32 bei monostabilen Ventilen
Max. Summenstrom:
6 A
Nennbetriebsspannung AC:
110 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Stoßspannungsfestigkeit:
1,5 KV
Strombelastbarkeit bei 40°C:
1 A
Verschmutzungsgrad:
3
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart:
IP65NEMA 4
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Elektrische Ansteuerung:
Multipol
Elektrischer Anschluss:
Dose / Klemmleiste
Werkstoff Deckel:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABE-S6-1LF-C-M1-C36M, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 128,60*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 107,78*
€ 128,73*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 144,99*
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 174,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,1887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,7968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,2407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,78*
€ 128,2582
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.