Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABB-S4-2-WT VABB-S4-2-WT (539213) Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023411
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539213
EAN/GTIN:
     4052568049935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Pneumatik Abdeckplatte
VABB-S4-2-WT VABB-S4-2-WT (539213) Abdeckplatte
Weitere Informationen:
Baubreite:
18 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
34,4 G
Werkstoff Abdeckplatte:
PA
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Abdeckung, einlassblock festo, einlassblock, VABB-S4-2-WT, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,63*
Lager 955
26
€ 8,90*
ab € 6,31*
€ 8,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,00*
€ 9,81*
€ 8,95*
ab € 8,42*
€ 11,72*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.