Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L (539188) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023409
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539188
EAN/GTIN:
     4052568177232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L (539188) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
18 MM
Normalnenndurchfluss:
450 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Zulassung:
CSA (OL)c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65NEMA 4
Abluftfunktion:
drosselbarüber Drosselplatteüber Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendverdeckttastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
externintern
Strömungsrichtung:
beliebig
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
LED
Steuerdruck:
3 bis 10 BAR
Durchfluss Ventil:
700 L/MIN
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
550 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet flow optimized:
650 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
450 L/MIN
Schaltzeit aus:
44 MS
Schaltzeit ein:
15 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.500 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
800 MIKROS
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,6 W
Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
191 G
Elektrischer Anschluss:
Plug-innach ISO 15407-2
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise:gefasstnicht gefasst nach Norm
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
FKMHNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
PAAluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Gewicht:
0,18 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 107,91*
Lager 955
28
€ 5,90*
ab € 87,36*
€ 108,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 121,60*
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 153,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,5557
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,7477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,4883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,36*
€ 117,0484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,36*
€ 103,9584
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.