Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK-8KL AK-8KL (538219) Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023315
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538219
EAN/GTIN:
     4052568049676
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
AK-8KL AK-8KL (538219) Abdeckung
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65IP67
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
40,00 G
Breite:
38 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
63,5 mm
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: AK-8KL, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,04*
Lager 955
28
€ 8,90*
ab € 6,68*
€ 9,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 9,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.