Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-3/8-20 U-3/8-20 (534224) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO020163
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534224
EAN/GTIN:
     4052568048747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
U-3/8-20 U-3/8-20 (534224) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre:
6.000 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
82,0 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
29,6 G
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Gebindegröße:
20
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, U-3/8-20, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 7,94*
Lager 955
5237
20
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 7,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 8,84*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.