Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LR-1/8-D6-AS MS4-LR-1/8-D6-AS (529423) Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019377
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529423
EAN/GTIN:
     4052568085117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
ISO-Zylinder
MS4-LR-1/8-D6-AS MS4-LR-1/8-D6-AS (529423) Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
4
Baureihe:
MS
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierungmit Zubehör schließbar
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Membranregelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Rückstromverhaltenmit Sekundärentl
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
0,8 bis 14 BAR
Druckregelbereich:
0,3 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,25 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.150 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
225 G
Befestigungsart:
FronttafeleinbauLeitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bedienteil:
PAPOM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
NBR
Gewicht:
0,29 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,77*
€ 31,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 32,80*
Lager 955
500
€ 8,90*
ab € 25,95*
€ 34,52*
€ 8,95*
ab € 33,34*
€ 44,85*
€ 5,46*
ab € 37,22*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.