Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LR-1/4-D6-AS MS4-LR-1/4-D6-AS (529417) Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019371
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529417
EAN/GTIN:
     4052568006754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
MS4-LR-1/4-D6-AS MS4-LR-1/4-D6-AS (529417) Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
4
Baureihe:
MS
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Membranregelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
0,8 bis 14 BAR
Druckregelbereich:
0,3 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,25 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.800 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
225 G | 0,29 KG
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bedienteil:
PA, POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
NBR
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS4-LR-1/4-D6-AS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 4,30*
ab € 23,33*
€ 31,12*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 24,44*
€ 31,92*
Lager 955
570
€ 8,90*
ab € 26,04*
€ 33,95*
€ 8,95*
ab € 25,56*
€ 34,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,04*
€ 37,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.