Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRP-1/4-4 LRP-1/4-4 (159501) Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019041
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159501
EAN/GTIN:
     4052568006303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
LRP-1/4-4 LRP-1/4-4 (159501) Präzisions-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,05 bis 4 BAR
Max. Druckhysterese:
0,02 BAR
Normalnenndurchfluss:
2.000 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
310 G
Befestigungsart:
FronttafeleinbauLeitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler festo, druckluftregler, druckluftregler 1/4", LRP-1/4-4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 158,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 166,10*
Lager 955
223
€ 5,90*
ab € 167,93*
€ 199,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 210,90*
€ 255,78*
Frei Haus
ab € 220,58*
€ 268,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,80*
€ 237,762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,35*
€ 236,0365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,8719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,1607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,93*
€ 199,8367
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.