| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO019037 Herst.-Nr.: 159502 EAN/GTIN: 4052568011741 |
| | |
|
| | |
| LRP-1/4-10 LRP-1/4-10 (159502) Präzisions-Druckregelventil Weitere Informationen: | | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant, mit Sekundärentlüftung | Druckanzeige: | G1/8 vorbereitet | Betriebsdruck: | 1 bis 12 BAR | Druckregelbereich: | 0,1 bis 10 BAR | Max. Druckhysterese: | 0,02 BAR | Normalnenndurchfluss: | 2.300 L/MIN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 310 G | 0,32 KG | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau, Leitungseinbau, mit Zubehör | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,60* | € 162,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,60* | € 166,66* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 168,39* | € 201,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,55* | € 233,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,43* | € 237,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|