Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEE-1/4-D-MIDI-110 HEE-1/4-D-MIDI-110 (186517) Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016941
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186517
EAN/GTIN:
     4052568147143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Schieber-Wegeventil
HEE-1/4-D-MIDI-110 HEE-1/4-D-MIDI-110 (186517) Einschaltventil
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
2,5 bis 16 BAR
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 V
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803nach DIN EN 175301-80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung:
rastend
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
C-Wert:
7,0 L/SBAR
b-Wert:
0.47
Normalnenndurchfluss:
2.400 L/MIN
Einschaltdauer:
100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Produktgewicht:
500 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, schieberwegeventil 230 v, wege schieberventil, anfahrventil festo, HEE-1/4-D-MIDI-110, Festo-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,37*
€ 161,0903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,5072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,15*
€ 157,2585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,9599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.